ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 洗面所用品
ミヤコの 洗面排水用品
排水ツバ付直管
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65856342
品番
MST6
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するツバ付直管です。
各種サイズを取り揃えております。
材質
黄銅管クロームメッキ
寸法
25×100
長さ(mm)
100
呼び径
25
材質(パイプ)
黄銅管クロームメッキ
パイプ形状
直管
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
※メッキ腐食の原因となります。