曜日別特売
2906784 サージプロテクタ 10kA DINレール サージ保護デバイス フエニックス・コンタクト 65856457

サージプロテクタ 10kA DINレール サージ保護デバイス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65856457品番2906784
参考基準価格(税別)¥33,100販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980


保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 2 線式のステータスインジケータが組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。電圧保護レートは 750 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6812アズワン品番65-8089-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする