サージプロテクタ 250V ac DINレール 75 x 22.5 x 55mm EMG 22-DIO 7M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65856466 品番2950077
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980


EMG 22ダイオードブロック
ダイオード回路は、電気及び電子制御システムにおいてさまざまな働きをします。例えば、故障信号システムにおいてメッセージの電気的デカップリングを行います。また、ソレノイドバルブやDCリレーなどの誘導負荷のサージ電圧を制限するためのスパーク抑制ダイオードとしての働きもします。 これらの要件を満たすため、ダイオードモジュールは共通の正負極性を持つ「ダイオードゲート」として提供される場合もあれば、個別のダイオードとして提供される場合もあります。

仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●電圧保護等級:250V ac●シリーズ:EMG 22-DIO 7M●取付タイプ:DINレール●長さ:75mm●幅:22.5mm●奥行き:55mm●寸法:75 x 22.5 x 55mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+50℃●動作温度範囲:-20 → +50 ℃●コード番号:801-6270 アズワン品番65-8065-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする