2905344 サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置 フエニックス・コンタクト 65856475

サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65856475品番2905344
参考基準価格(税別)¥75,700販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980


Phoenix Contact プラグインサージアレスタは、タイプ 2 / クラス II に準拠しており、PE と N が組み合わされた 3 相電源ネットワーク用で、1 つの導体( 4 導体システム: L1、L2、L3、PEN )に取り付けられています。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●デバイスタイプ:サージアレスタ●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6715アズワン品番65-8088-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする