排水ツバ付直管

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65856516 品番 MST6
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するツバ付直管です。
各種サイズを取り揃えております。

材質黄銅管クロームメッキ 寸法38×200 長さ(mm)200 呼び径38 材質(パイプ)黄銅管クロームメッキ パイプ形状直管
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
※メッキ腐食の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-20
用途:
洗面台の排水パイプ
サービス業

最短の100mmを購入しましたが長すぎたのでパイプカッターで切断しましたが意外と手間がかかりました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする