サーモスタット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65856597 品番3455RC 01000230
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198


Honeywell - 3455RC
Honeywell 3455RCシリーズのサーモスタットは、コピー機、電源、通信、オーブンなどの用途に適しています。 どのモデルも信頼性が高く、耐久性があります。
自動リセット 銀 / ニッケル合金

仕様●オープニング温度:74℃●クロージング温度:57℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:821-3484 アズワン品番65-7843-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする