ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手・パイプ関連商品
ミヤコの 配管保護材
VU用ロングスリーブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65856665
品番
MS-VSL
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
各種一般排水金具の嵩上げパイプです。
改修工事等、仕上げ面調整に使用します。
材質
ABS
寸法
75
寸法H(mm)
34
寸法D(Φmm)
83
寸法d(Φmm)
77
色
グレー
注意
※接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。