MT400 MKボールバルブ ミヤコ 65856708

MKボールバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L(mm)100
寸法d(Φmm)10
内容量1個注文コード65856708品番MT400
参考基準価格(税別)¥4,720販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。

材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69寸法1/2寸法L(mm)100寸法H(mm)45寸法L1(mm)65寸法d(Φmm)10
注意
※全開、全閉でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする