MT400 MKボールバルブ ミヤコ 65856735

MKボールバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L(mm)150
寸法d(Φmm)40
内容量1個注文コード65856735品番MT400
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。

材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69寸法2寸法L(mm)150寸法H(mm)75寸法L1(mm)109寸法d(Φmm)40
注意
※全開、全閉でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする