ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
延長ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65856805
品番
MU26L
在庫数量:残り11点
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,798
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カウンター型流し台などに使用します。
単水栓にも使用できます。
材質
送り座:C3604BD、菊座:SUS430
材質(本体)
CAC406
寸法
13
材質(パッキン)
ゴムパッキン:NBR/EPDM、スベリバッキン:PVC
材質(ナット)
ナット:C3604BD、袋ナット:C3604BD
注意
※取付後には漏水がないか確認を行って下さい。