サブベース CQMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65856850 品番CQM/22354/3/21
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980


IMI Norgren CQM/2254 シリーズ ISO バルブモジュラサブベースです。ISO サイズ 3 です。ガラスをコーティングしたグランドレススプールとスリーブにより、トラブルフリーの長寿命を実現しています 低電力ソレノイド機能 ISO5599-1、VDMA 24345 規格

仕様●メーカーシリーズ:CQM●タイプ:サブベース●ステーションの数:1●接続ポートのネジ:G 1/2●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●コード番号:220-4869 アズワン品番65-7952-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする