ミヤコ
ソロバン玉入 ストレート型(両口)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
73
73
85
60
68
寸法H(mm)
40
40
43
38
寸法d(Φmm)
10.2
10.2
12.9
12.2
6.55
6.2
8.2
9.7
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65857042
品番
MV100RW
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
水、湯、蒸気、油、エアー用バルブ。
両側とも銅パイプ、ホースとの接続用です。
材質(本体)
黄銅
寸法
10×10
寸法L(mm)
73
寸法H(mm)
40
寸法d(Φmm)
10.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材