MV100RW ソロバン玉入 ストレート型(両口) ミヤコ 65857094

ソロバン玉入 ストレート型(両口)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L(mm)68
寸法H(mm)38
寸法d(Φmm)8.2
内容量1個注文コード65857094品番MV100RW
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

水、湯、蒸気、油、エアー用バルブ。
両側とも銅パイプ、ホースとの接続用です。

材質(本体)黄銅寸法8×8寸法L(mm)68寸法H(mm)38寸法d(Φmm)8.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする