FV用ツギタシニップル(TOTO用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65857496 品番 MV150N
参考基準価格(税別)¥7,960 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。
既存の連結管に継ぎ足して使用します。
取付位置が袋ナット側ですので、モンキー、モーターレンチでの作業で済みます。

材質本体/黄銅、パッキン/NBR 形状ニップル 寸法芯々155 寸法L(mm)41 ねじW38山16
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
※メッキ腐食の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする