ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの ホース継手
FV用中間ニップル(INAX用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65857593
品番
MV150SA
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。
既存の連結管を外して使用します。
寸法
芯々115
ねじ
M30×1.5
寸法L(mm)
30
材質
黄銅
形状
ニップル
注意
※ご使用できないフラッシュバルブもありますので事前にご確認ください。
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
※メッキ腐食の原因となります。
※節水型仕様にはご使用いただけません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材