ホースバンド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65858022 品番 MVB
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥107
販売価格(税別)
97

タケノコと樹脂管・ホースを接続する時に使用します。

寸法10 材質 内径(Φmm)11.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65858038
2023-08-30
用途:
自家発電の整備
さんらいず 様

通常通り使えました。無理に長く書き込む必要ありめすか?

対象商品:
65858038
2023-03-03
用途:
車に使われているものの錆びによる交換
高知おもちゃ病院 様 (サービス業)

「寸法15」ですが、内径で21mm程度もあります。
どこの寸法なのか?
それとも単位がmmじゃないのか?
同時に注文した他社の「寸法(mm)14」とは1mm違いとはとても思えません。
気になってカタログを調べると、直径20.8で23用と書かれています。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
商品内径の属性を追加させていただきます。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする