止水パッキン(メーターパッキン)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65858485 品番 S225A
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

量水器メーター用のパッキンです。

寸法d(Φmm)29 寸法D(Φmm)45 材質NBR 厚さ(mm)3 寸法30 内径(Φmm)29 硬度85° 寸法t(mm)3 外径(Φmm)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65858467
2023-09-25
用途:
水道修理

既設のVP20エラスジョイント、シモクナットを脱着した際に交換用パッキンとして使用。
厚みが部品付属パッキンと同厚なので安心です。
値段も良心的です。

対象商品:
65858476
2022-12-03
用途:
井戸ポンプ
農・林・水産業

タブチの25GVU-HIWの補修用に使用しました。若干厚いのですが使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする