ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
メーター用袋ナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65858512
品番
S225-FN
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
量水器メーター用の袋ナットです。
寸法
13
材質
黄銅
寸法d1
G3/4
寸法d2(Φmm)
18.5
寸法H(mm)
18
高さ(mm)
18
ねじサイズ
G3/4
注意
※取付後は漏水がないかご確認ください。