ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
鋼管用メーター用袋ナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65858573
品番
S225GP-FN
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
量水器メーター用の袋ナットです。
寸法
40
寸法H(mm)
27
寸法d2(Φmm)
48.5
寸法d1
G2
材質
青銅
高さ(mm)
27
ねじサイズ
G2
注意
※取付後は漏水がないかご確認ください。