HI管用メーター用袋ナット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65858607 品番 S225HI-FN
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

量水器メーター用の袋ナットです。
上水ネジです。

寸法20 寸法H(mm)21 寸法d2(Φmm)26.6 寸法d1G1 材質青銅 高さ(mm)21 呼び径20 ねじサイズG1
注意
※取付後は漏水がないかご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする