ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
HI管用メーター用袋ナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65858625
品番
S225HI-FN
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
量水器メーター用の袋ナットです。
上水ネジです。
寸法
30
寸法H(mm)
25
寸法d2(Φmm)
38.5
寸法d1
G1-1/2
材質
青銅
高さ(mm)
25
呼び径
30
ねじサイズ
G1-1/2
注意
※取付後は漏水がないかご確認ください。