ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
鉛管用メーターユニオン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65858652
品番
S226
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質
黄銅
寸法
13
寸法L(mm)
45
寸法D(Φmm)
18
寸法d1
G3/4