ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
HI管用メーターユニオン
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65858774
品番
S228BC
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質
青銅
寸法
13
寸法L(mm)
80
寸法D(Φmm)
18
寸法d
G3/4