サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
サンボックス #25C-B ライトブルー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65858925
品番
20278000BL510
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):28.0●材質:PP●外寸法(mm):650×398×133●有効内寸法(mm):592×360×121●長側面上部および底面に水抜き孔有り(長側面Φ10×40箇所、底面Φ8×20箇所)
アズワン品番
65-9012-52