サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
サンボックス#22-2 グリーン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65858968
品番
20222800GRDEN
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):22.3●材質:PP●外寸法(mm):370×335×241●有効内寸法(mm):324×286×223
アズワン品番
65-9011-48