サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
サンボックス#22-3 ライトグレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65858977
品番
20227700GL802
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ライン搬送中の衝突を側面リブ全面で受けるため、破損がしにくいボックスです。
底面(Φ8×8箇所)に水抜き孔を設置しています。
仕様
●容量(L):22.0●材質:PP●外寸法(mm):622×373×124●有効内寸法(mm):560×320×110● 水抜き孔有(底面Φ8×8箇所)
アズワン品番
65-9011-49