サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
サンボックス#36-2S ライトブルー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65859020
品番
20355100BL510
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):8.4●材質:PP●外寸法(mm):591×384×52●有効内寸法(mm):536×336×40
アズワン品番
65-9537-54