シーメンス コネクタ Sentron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65859108 品番3VA9387-0TB50
参考基準価格(税別)¥45,300 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980


3VA2 400/630/1000 回路ブレーカ用の Siemens SENTRON 通信及び測定モジュールです。24 V dc の制御供給電圧と、供給電圧の入力における電気接続のタイプは、ねじ止め Terminal です。周囲動作温度: -25 → 70 ℃ IEC61558 準拠の安全クラス III 取り付け位置:右スイッチポケット

仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●範囲:Sentron●コード番号:210-9384 アズワン品番65-8061-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする