シーメンス コネクタ Sentron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65859126 品番3VA9403-0QA00
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980


Siemens SENTRON シリーズナットキーパーキットは、3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 回路ブレーカ用の 3 つのユニットアクセサリで構成されています。バスバーの厚さは 0.4 mm で、IEC に準拠した最大幅は 35 mm です。承認 EAC

仕様●アクセサリタイプ:ナットキーパーキット●併用可能製品:3VA1 400/630 および 3VA2 400/630●コード番号:210-9389 アズワン品番65-8060-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする