シーメンス リレーインターフェイス・オプトカプラ 115 V ac / V dc 6 A DINレール 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65859230 品番3RQ3018-1AE00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥91,800


Siemens Sirius 3RQ3 シリーズは、コントローラと I/O の間の電気的絶縁、増幅、信号調整用の出力リレーカプラです動作電圧は 115 V ac/dc です。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。スイッチングコンタクトの種類は切り替えコンタクトです。非常に狭くコンパクトです 一貫したブリッジ機能により、高速でエラーのない配線が可能 あらゆる電位に対応

仕様●最大順方向電圧:115V●長さ:93mm●幅:6.2mm●奥行き:72.5mm●コード番号:216-3250 アズワン品番65-8055-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする