シーメンス リレーインターフェイス・オプトカプラ 240 V ac/dc 5 A 熱 DINレール取り付け

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65859239 品番3RQ2000-2BW00
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980


産業用エンクロージャ内のカップリングリレー、切り替えコンタクト x 2、24 → 240 V ac/dc の幅広い電圧範囲、スプリングタイプ端子

仕様●長さ:22.5mm●シリーズ:3RQ2●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●特殊機能:モノステーブルスイッチング●コード番号:193-1951 アズワン品番65-8083-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする