SIEMENS
SIEMENSの 制御機器・PLC・リレー
SIEMENSの リレー
SIEMENSの リレーその他関連用品
シーメンス リレーインターフェイス・オプトカプラ 240 V ac/dc 5 A 熱 DINレール取り付け
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65859248
品番
3RQ2000-1BW00
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
産業用エンクロージャ内のカップリングリレー、切り替えコンタクト x 2、幅広い電圧範囲、24 → 240 V ac/dc のねじ止め端子
仕様
●入力電圧 Min:24V●入力電圧 Max:240V●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:22.5mm●シリーズ:3RQ2●高さ:90mm●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:193-1945
アズワン品番
65-8083-35