シーメンス 端子 SENTRON 3VA9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65859415 品番3VA9483-0JA13
参考基準価格(税別)¥56,700 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980


Siemens 回路ブレーカ 3VA1 IEC フレーム 160 は、遮断容量クラス H ICU:70 kA @ 415 V です。産業及びインフラストラクチャ用途向けの SENTRON 保護コンポーネントの重要な要素である Siemens prov の 3 VA 成形ケース回路ブレーカです奥行きは 57.7 mm です 幅は 40 mm です 高さは 38.7 mm です

仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1861 アズワン品番65-8079-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする