シャフトカラー シャフト径:25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65860167 品番MSP-25-ST
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980


Ruland MSP-25-ST は、25 mm ボア、45 mm OD、及び 15 mm 幅の 2 ピースシャフトカラーです。クランプスタイルのデザインにより、シャフトを傷つけず、容易に取り外すことができ、無限に調節することができます。MSP-25-ST は主にガイド、スペーサ、ストッパ、取り付け、部品の心合わせに使用されます。Rulandシャフトカラーの、内径に対する面の厳密な直角度(TIRは 0.05 mm)は、装置メーカーにメリットをもたらします。直角度は、シャフトカラーを荷重受け面や機械式ストッパーとして使用する場合の心合わせや、ギアやベアリングなどの部品を取り付ける場合に重要です。Rulandは、優れた密着性、仕上げ、及び保持力を維持するための独自のプロセスを開発しました。MSP-25-ST には Ruland 名と内径が刻印されているため識別が容易です。ハーフは、製造プロセス全体でかん合され、適切にフィットし、位置合わせされます。MSP-25-ST は固体バーストックから微細なバリのない仕上げに機械加工され、北米の鉄鋼メーカーから供給されています。Ruland は、適合する材料の付いた 316 ステンレススチールを使用して、一貫した耐腐食性を実現します。ステンレススチール製のハードウェアは、摩耗を防ぐために独自の表面処理プロセスを採用しています。メーカーのマールボロ (米国マサチューセッツ州) の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。

仕様●ワン/ツーピース:ツーピース●固定:クランプネジ●シャフト径:25mm●外径:45mm●幅:15mm●コード番号:186-4144 アズワン品番65-7967-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする