シャフト延長 延長シャフト:300 mm用 Sentron 8UC6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65860185 品番8UC6032
参考基準価格(税別)¥3,070 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998


Siemens SENTRON シリーズ 8UC6 スペアパーツは、ロータリ操作機構用のアクセサリ 8UC6 アダプタ延長シャフト、300 mm です。長さ 600 mm のシャフトを使用する場合は、8UD1 ハンドルにシャフトジャックが必要です。サイズは 1 及び 2 です。長い 8 x 8 mm

仕様●種類:回転動作機構 8UC6 アダプタの交換部品●範囲:Sentron●シリーズ:8UC6●コード番号:213-1412 アズワン品番65-7796-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする