シュリンクディスク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ロッキングブッシュタイプ:収縮ディスク●外径:90mm●長さ:31.5mm●定格トルク:1650 Nm, 1900 Nm, 2150Nm●シリーズ:RfN 4061●コード番号:188-3167 注文コード65860350 品番4061 - 50x90
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る


Standard series this range is the most popular, being used in most applications
This new design of Shrink Disc is made from high alloy forged rings and is practically indestructible
Replacing the smaller 4071 design, these units are available from 14mm to 195mm bore.

仕様●ロッキングブッシュタイプ:収縮ディスク●外径:90mm●長さ:31.5mm●定格トルク:1650 Nm, 1900 Nm, 2150Nm●シリーズ:RfN 4061●コード番号:188-3167 アズワン品番65-8039-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする