曜日別特売
3SU1100-7AF10-1QA0 ジョイスティック 4軸 SIRIUS ACT SIEMENS 65860377

ジョイスティック 4軸 SIRIUS ACT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65860377品番3SU1100-7AF10-1QA0
参考基準価格(税別)¥58,400販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980


コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、4つのスイッチ位置、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックなし、ホルダ付き、1 NO、1 NO、1 NO、1 NO、ねじ止め端子

仕様●軸の数:4●スイッチ技術:モーメンタリ●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:4NO●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:173-6767アズワン品番65-7798-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする