絶縁首振りラチェットレンチ10

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード65860518 品番FRC-10RF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。

用途
短絡防止絶縁工具
ラチェットヘッド厚:9mm、外径(幅)22mm、最大長:140mm
首振り角:約180度(前後90度)
性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。
セット品もございます。
詳細はリンク先をご参照ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品はフッ素樹脂二重コーティングを施していますが、通電部との隔壁設置など二重安全対策を徹底してください。
※過度な力は故障や事故の原因となります。
※キズや摩耗がある場合は使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする