絶縁ヘキサビットソケット 406

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード65860597 品番HB-406RF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。

用途
短絡防止絶縁工具
0.5mmの超薄膜コーティング 1000Vの耐電圧試験済み
フィスコインターナショナル社製品の絶縁ソケットレンチ、絶縁トルクレンチと組み合わせてご使用ください。
絶縁エックステンションバー12.7mm(1/2")をご使用になれば、深い位置のボルトも楽に操作できます。
最大長:100mm
レンチ側差し込み角:12.7mm(1/2")
6角ビット対辺寸法:6mm(M8ボルトに多く使用されています)
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品はフッ素樹脂二重コーティングを施していますが、通電部との隔壁設置など二重安全対策を徹底してください。
※過度な力は故障や事故の原因となります。
※キズや摩耗がある場合は使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする