【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A モーメンタリー式 赤色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード65860938 品番MPS-1224R-M-20A-SUS
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!
プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!
304ステンレス製!使いやすい22mmサイズ
・プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製
・LEDがリングで点灯
・スイッチの面積が広く押しやすい!
・DC12〜24V用
・ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック
・スイッチタッチ部分はステンレス製
・スイッチ容量は20Aまで
・モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態
・発光色:4色から選択
・推奨取り付け穴:22mm
・オプションの配線カプラーは防水用20Aが使用可能

型式MPS-1224R-M-20A-SUS 寸法(mm)Φ22×40 質量(g)26 スイッチモーメンタリー式 電源DC12/24V ねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm) 発光色 消費電流(mA)【LED】15 取付穴径(Φmm)(推奨)22 防水性IP64相当 スイッチ容量20Aまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする