腕時計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65860956 品番BGD-565SC-4JF
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

春の季節にぴったりのフラワーカラーに彩られたモデルです。
ベースモデルにはコンパクトなサイズが人気のBGD-565をセレクト。桜をイメージし、ホワイトとペールピンクのバイカラーで普段使いしやすい落ち着いた印象に。ダイアルには光沢感のあるパール塗装を施し、華やかさをプラス。
春気分をより一層盛り上げてくれるウオッチです。

材質【ケース・ベゼル】樹脂 寸法(mm)バンド装着可能:125〜180 質量(g)30 構造耐衝撃構造(ショックレジスト) 精度平均月差:±15秒 ガラス部無機ガラス 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】42.1 × 37.9 × 11.3 機能【報音フラッシュ】アラーム/時報/タイマー連動発光 LED色ホワイト タイマーセット単位:1秒、最大セット:24時間、1秒単位で計測、オートリピート カレンダーフルオートカレンダー 防水性10気圧防水 材質(バンド)樹脂 アラームマルチアラーム1本・時報 ストップウォッチ1/100秒(0’00’’00〜59’59’’99)、1秒(1:00’00’’〜23:59’59’’)、24時間計、スプリット付き ライト機能LEDバックライト(スーパーイルミネーター、残照機能付き) 電池寿命(年)約3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする