材質【ケース・ベゼル】樹脂
質量(g)42
構造耐衝撃構造(ショックレジスト)
精度平均月差:±30秒
ガラス部無機ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】47.4 × 43.4 × 14.8
LED色ホワイト
タイマーセット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付き
カレンダーフルオートカレンダー
防水性10気圧防水
材質(バンド)樹脂
ワールドタイム世界27都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+GMT(グリニッジ標準時)の時刻表示
アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報
ストップウォッチ1秒、60分計、スプリット付き
ライト機能LEDライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)
電池寿命(年)約3