材質【ケース・ベゼル】樹脂
寸法(mm)バンド装着可能:125〜180
質量(g)45
構造耐衝撃構造(ショックレジスト)
精度平均月差:±30秒
ガラス部無機ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】46.3 × 43.4 × 15.8
機能操作音ON/OFF切替機能
LED色アンバー
タイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測
カレンダーフルオートカレンダー
防水性10気圧防水
材質(バンド)樹脂
ワールドタイム世界48都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示
アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報
ストップウォッチ1/100秒、24時間計、スプリット付き
ライト機能LEDライト(残照機能付き)
電池寿命(年)約2