BA-130-7A1JF 腕時計 カシオ計算機 65860999

腕時計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本注文コード65860999品番BA-130-7A1JF
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ビッグケースとメンズライクデザインがクールなBA-130シリーズです。
ホワイトをベースに、フェイスパーツにメタリックカラーを施し、華やかな輝きをプラス。メンズライクなデザインとマットな質感の組み合わせが、ストリートファッションを格上げするモデルです。
コーディネートに合わせて楽しめる、クールなモデルです。

材質【ケース・ベゼル】樹脂質量(g)45構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度平均月差:±30秒ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】46.3 × 43.3 × 15.8機能操作音ON/OFF切替機能LED色アンバータイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測カレンダーフルオートカレンダー防水性10気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界48都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報ストップウォッチ1/100秒、24時間計、スプリット付きライト機能LEDライト(残照機能付き)電池寿命(年)約2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする