フレキ用エルボ袋ナット付(小曲)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65861005 品番 S2TLNK
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

片ナット式L型継手。
狭小部の給水、給湯配管に便利です。
洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。
従来品に比べ、芯寸法で約11mm短くする事ができます。

材質黄銅 寸法13×35 寸法H(mm)35 形状エルボ 寸法L(mm)33 呼び径(B)1/2 表面処理クロームメッキ 呼び径(A)13 パッキンアリ 接続ねじ種類G
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65861005
2022-01-17
用途:
水道分配
飲食業

見た目がきれいになります。普通に使えます。再度、購入する予定です。

対象商品:
65860996
2021-03-06
用途:
狭い箇所での給水の方向変換
建設業・工事業

これでの用途はフラッシュバルブから洗浄便座の給水の取出しをする時に、
既存の手摺りが取り出し口の空間を狭くしていたので、
そこで使った同じ物の在庫補充です。
10%引きでも弊社の商社で買うより若干高かったのですが、
何と無くポップアップが目についてバスケットに入れてしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする