腕時計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65861008 品番BSA-B100-1AJF
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

日常の運動やトレーニングを快適にサポートするモバイルリンク対応モデルです。
運動時の妨げにならないよう薄型ケースを採用しました。オートダブルLEDライトや歩数計測機能、最大5本×20セットの計測が可能なタイマー、ラップメモリー最大200本など、日常の健康管理やスポーツ時に役立つ機能を搭載。また、Bluetooth(R)通信による専用アプリ「CASIO WATCHES」との連携で、日々の活動記録管理や運動設定が実現しました。カロリー算出や目標歩数設定なども可能です。アプリ連携により、自動時刻修正など時計本来の機能も追求しています。

材質【ケース・ベゼル】樹脂 質量(g)35 構造耐衝撃構造(ショックレジスト) 精度スマートフォンと連携しない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 センサー【歩数計測機能】歩数表示範囲:0〜999,999歩、目標達成率表示(GOALマーク表示付き、目標歩数設定範囲:1,000〜50,000歩、1,000歩単位)、【ステップリマインダー機能(一定時間の間に歩行が少ないと表示と電子音でお知らせ、ON/OFF切替付き)】歩数グラフ(1時間毎の歩数を11時間分6段階でレベル表示)、ステップインジケーター表示 ガラス部無機ガラス 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】49.6 × 41.4 × 12.6 機能【アプリ連携】自動時刻修正、簡単時計設定、ライフログデータ、ストップウオッチデータ転送、携帯電話探索【パワーセービング】一定時間動きが無いと自動的にセンサーをスリープ状態にし節電【モバイルリンク】対応携帯電話とのBluetooth通信による機能連動【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】Bluetooth:スマートフォンと接続し時刻を自動修正 LED色ホワイト タイマー最大5つの時間設定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:1秒、最大セット:60分、1秒単位で計測、オートリピート、オートスタート) カレンダーフルオートカレンダー 防水性10気圧防水 材質(バンド)樹脂 ワールドタイムデュアルタイム(ホームタイムとの時刻入替機能付き) アプリケーション「CASIO WATCHES」対応 アラーム時刻アラーム5本・時報 ストップウォッチ1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、ラップ/スプリット付き、計測データを最大200本メモリー(計測月・日、ラップ/スプリットタイム)、ターゲットタイム報知機能付き、ターゲット報知(目標タイム)を10本までセット可能(セット単位:1秒、最大セット:23時間59分59秒) ライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(オートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(オートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) 電池寿命(年)約2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする