フレキ用エルボ両ナット付(小曲)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65861014 品番 S2TLNKW
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

両ナット式L型継手。
狭小部の給水、給湯配管に便利です。
洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。

材質黄銅 寸法13×24 寸法L(mm)27 寸法H(mm)24 形状エルボ 呼び径(B)1/2 表面処理クロームメッキ 呼び径(A)13 パッキンアリ 接続ねじ種類G
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする