ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 給水管継手
フレキ用エルボ両ナット付(小曲)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65861023
品番
S2TLNKW
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
両ナット式L型継手。
狭小部の給水、給湯配管に便利です。
洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。
材質
黄銅
寸法
13×35
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
35
形状
エルボ
呼び径(B)
1/2
表面処理
クロームメッキ
呼び径(A)
13
パッキン
アリ
接続ねじ種類
G
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材