腕時計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65861026 品番BGA-2500-7AJF
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

夏のビーチをテーマにした「ビーチ・トラベラー・シリーズ」です。
ビーチ周辺で見られる美しいものをテーマにしたシリーズで、真っ白な砂浜のホワイトでカラーリング。文字板の見切り部分にはスケルトン素材を採用し、海の水面を表現。時分針や見切りインデックスには舵と錨のモチーフをデザインし、ビーチアクティビティにぴったりのモチーフを散りばめました。バーインデックスを採用しシンプルに仕上げています。
また、ライトを点灯すると、時分針がピンクや緑に光り幻想的な夜の海を連想させます。マルチバンド6、ワールドタイム、タフソーラー等、頼れる機能も備えたBABY-Gです。

材質【ケース・ベゼル】樹脂 質量(g)39 構造耐衝撃構造(ショックレジスト) 精度電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。 表示【バッテリー】インジケーター表示 ガラス部無機ガラス 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】45.2 × 41 × 13.3 機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6 使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム) LED色ホワイト、ネオンイルミネーター タイマーセット単位:1秒、最大セット:100分、1秒単位で計測 バッテリー稼動時間【フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間】機能使用の場合:約7ヵ月、パワーセービング状態の場合:約18ヵ月 カレンダーフルオートカレンダー 防水性10気圧防水 材質(バンド)樹脂 ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能 アラーム時刻アラーム5本(カウントダウン機能付き)・時報 ストップウォッチ1/100秒、60分計、スプリット付き ライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(フルオートライト、ネオンイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする