カシオ計算機
カシオ計算機の 時計
カシオ計算機の 腕時計
腕時計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65861087
品番
F-91WM-7AJH
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽量・薄型のデジタル液晶モデルです。日付・曜日表示やアラーム、ストップウオッチなど便利な機能が搭載されています。
材質
【ケース・ベゼル】樹脂
寸法(mm)
バンド装着可能:145〜200
質量(g)
21
精度
平均月差:±30秒
ガラス部
樹脂ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【ケース】38.2 × 35.2 × 8.5
LED色
グリーン
カレンダー
オートカレンダー
防水性
日常生活用防水
材質(バンド)
樹脂
アラーム
時刻アラーム・時報
ストップウォッチ
1/100秒、60分計、スプリット付き
ライト機能
LEDバックライト
電池寿命(年)
約7